Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel, herausnehmbar, weiß mit 3 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten - Acero- Ø 60 mm mit Profilzylinder (Art. 13436)
Modellbeispiel: Absperrpfosten - Acero- Ø 60 mm mit Profilzylinder (Art. 13436)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten - Acero-Ø 60 mm mit Profilzylinder zum Aufdübeln(Bodenplatte 200x200mm) (Art. 13433-sg)
Artikel-Nr.:
     328-13435rw
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103872
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Höhe von 900 mm über Flur bietet Stabilität und Sicherheit. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist er besonders langlebig und rostbeständig.

Dank der inkludierten Reflexstreifen ist der Pfosten auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar und erhöht somit die Sicherheit an Ihrem Standort. Sie haben die Wahl, ob Sie den Pfosten einbetonieren oder aufdübeln möchten. Zudem ist er herausnehmbar oder kann feststehend montiert werden, je nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfosten: Ø 60 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung im unteren Drittel
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Farbe:
weiß mit 3 roten Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
inkl. Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 60 mm herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 60mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Laguna, Urbanus, doppelhalbzylinder, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,99*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,06*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,01*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.