Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 100 x 100 mm, mit Flachkopf, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller 100 x 100 mm zum Aufdübeln Art. - Nr. 13389
Modellbeispiel: Stilpoller 100 x 100 mm zum Aufdübeln Art. - Nr. 13389
Technische Ansicht:
Detailansicht: Flachkopf Art. - Nr. 13388
Anwendungsbeispiel: zum EinbetonierenArt. - Nr. 13388
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13388
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13389
Artikel-Nr.:
     328-13389
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103421
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt u.
    beschichtet in RAL 7021
  • Pfostenbreite: 100 mm
  • Pfostentiefe: 100 mm

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)
Material:
Stahl, feuerverzinkt u. beschichtet
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Pfosten Breite:
100 mm
Pfosten Tiefe:
100 mm
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,17*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,09*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.