Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus Stahl, Ø 102 mm, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200mm), selbstaufrichtend bis 30°, ohne Verschluss, Stufenhelm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 102 mm Helmkopf mit Ringen zum Aufdübeln (Art. 13354-3)
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 102 mm Helmkopf mit Ringen zum Aufdübeln (Art. 13354-3)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Kopfformen
Technische Ansicht: zum EinbetonierenArt. - Nr. 13351-1
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13351-3
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13351-8
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13351-9
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13351-2
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13351-4dk-co
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln, selbstaufrichtend bis 30°, mit Sollbruchstelle, Art. - Nr. 13351-89
Artikel-Nr.:
     328-13351-8
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527102905
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt u.
    beschichtet in RAL 7021

| |

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200mm)
Modell:
selbstaufrichtend bis 30°
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Kopf Form:
Stufenhelm
Material:
Stahl, feuerverzinkt u. beschichtet
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,33*
€ 406,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.