Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller, Ø 76 mm aus Aluminium, zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm), umlegbar, mit Profilzylinder, oben, Helmkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller, Ø 76 mm mit Helmkopf, zum Aufdübeln Art. - Nr. 13334-3
Modellbeispiel: Stilpoller, Ø 76 mm mit Helmkopf, zum Aufdübeln Art. - Nr. 13334-3
Technische Ansicht:
Detailansicht: Helmkopf Art. - Nr. 13334
Detailansicht: HalbkugelArt. - Nr. 13335
Detailansicht: Kugel, gestaucht Art. - Nr. 13337
Detailansicht: Kugelkonus Art. - Nr. 13338
Detailansicht: Vollkugel Art. - Nr. 13339
Detailansicht: Flachkopf Art. - Nr. 13340
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13334-1
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13334-3
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13334-5dk-co
Artikel-Nr.:
     328-13334-5co
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527101267
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Stilpoller aus Aluminium ist die perfekte Lösung für Ihren Bedarf an zuverlässiger Absperrung und Sicherheit. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet er eine robuste und stabile Barriere, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist. Dank der Beschichtung ist der Poller besonders langlebig und wetterbeständig.

Der Stilpoller ist in der Farbe schwarzgrau (RAL 7021) gehalten, was ihm ein modernes und zeitloses Aussehen verleiht. Die runde Form des Pfostens sorgt für eine elegante Optik, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.

Top-Eigenschaften:
1. Robustes und langlebiges Aluminiummaterial
2. Moderne Optik in schwarzgrau (RAL 7021)
3. Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Umgebungen

  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)

|
  • Stilpoller mit Sollbruchstelle sind in kritischen Absperrbereichen mit hohem Beschädigungsaufkommen einsetzbar
|

Hinweis: Gleich- und Generalschließung auf Anfrage erhältlich!
Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Ausführung: -5dk, -5co & -5dk-co
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Ausführung: -3, -8 & -9


Unsere Empfehlung: Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm)
Modell:
umlegbar
Schließung:
mit Profilzylinder, oben
Verschluss:
mit Verschluss
Kopf Form:
Helmkopf
Material:
Aluminium, beschichtet
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Farbe:
schwarzgrau (RAL 7021)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,14*
Zubehör
Urbanus
ab € 94,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,81*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.