Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Spitzkopf' (V2A) 70 x 70 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium 200 x 100 mm, glasperlengestrahlt, mit Dreikant/ Schließung oben, um...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Spitzkopf- 70 x 70 mm aus Edelstahl (Art. 13125-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Spitzkopf- 70 x 70 mm aus Edelstahl (Art. 13125-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten 70x70 mm -Spitzkopf- Art. - Nr. 13129-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13125-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13125-gg
Detailansicht: Spitzkopf
Anwendungsbeispiel: Edelstahl-Sperrpfosten 70x70 mm -Spitzkopf-
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13125
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13129
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13132
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13133
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13136
Artikel-Nr.:
     328-13130-gg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527097119
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe über Flur von 900 mm bietet dieser viereckige Pfosten eine robuste und zuverlässige Abgrenzung. Durch seine solide Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl ist er besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.

Der Lieferumfang des Absperrpfostens umfasst eine Edelstahl-Kappe, die nicht nur für einen eleganten Look sorgt, sondern auch zusätzlichen Schutz bietet. Die Pfostenbreite von 70 mm gewährleistet maximale Stabilität, während die silberne Farbe ein modernes und ansprechendes Erscheinungsbild verleiht.

Egal ob für den Einsatz auf Parkplätzen, in Fußgängerzonen oder anderen öffentlichen Bereichen – dieser Absperrpfosten ist die ideale Wahl, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

Absperrpfosten-Acero Spitzkopf- (V2A) 70x70 mm aus Edelstahl
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium 200 x 100 mm
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
umlegbar
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Pfosten Form:
viereckig
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Arturo, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,78*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,14*
Zubehör
Urbanus
ab € 57,04*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,48*
Zubehör
Urbanus
ab € 42,70*
Zubehör
Pelox
ab € 40,51*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 51,22*
Zubehör
Schake
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.