Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig (Art. 12412)
Modellbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig (Art. 12412)
Detailansicht: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Zubehör kann aufgeschraubt werden)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Leuchte nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Schild nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Absperrband nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Absperrkette nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Schilder nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Schilder nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-12905
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410135113
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Folie: tagesleuchtend (Kegelkörper)
  • Höhe: 613 mm
  • Fußbreite: 370 mm
  • Fußlänge: 370 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Gewichtsklasse: 3
  • Aufbau: zweiteilig
  • inkl. Universal-Öse

|
  • mit großen Reflektoren zur besseren Sicherheit
  • beschwerter Fuß sorgt für verbesserte Stabilität auch bei starkem Wind
|

Hinweis: Es wird kein Adapter für Zubehör benötigt, da Gewinde bereits vorhanden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Leitkegel Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
613 mm
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
tagesleuchtend
Streifen Anzahl:
2
Aufbau:
zweiteilig
Fuß:
sechseckig
Fuß Breite:
370 mm
Fuß Länge:
370 mm
Gewichtsklasse:
3
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel tagesleuchtend, leitkegel, temka leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, PP-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 22,65*
€ 33,42*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 23,92*
€ 34,26*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 46,28*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,74*
Zubehör
Temka
ab € 40,46*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,76*
Zubehör
Temka
ab € 13,43*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.