Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Container 'BRUTE', grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Deckel für BRUTE Container Rubbermaid, 121 Liter aus PE, rot (Art. 12580)
Anwendungsbeispiel: Deckel für BRUTE Container Rubbermaid, 121 Liter aus PE, rot (Art. 12580)
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- in grau - Container nicht im Lieferumfang enthalten (Art. 12579)
Artikel-Nr.:
     328-12579
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876014655
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
  • Maße (Ø x Höhe): 565 x 35 mm
  • Material: Polyethylen
  • mit Schnappverschluss

|
  • passend für Art. 12462
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grau
Durchmesser:
565 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Lieferumfang:
mit Schnappverschluss
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, deckel transportbehälter, Oberteil, BRUTE, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Deckel, Glogner
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 14,57*
€ 19,96*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,49*
€ 19,96*
1
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,06*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 14,68*
€ 20,11*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 18,52*
€ 25,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,93*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 14,71*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 15,78*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 14,72*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.