Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel/Aufsatz für Abfalleimer 'Untouchable', 101 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Deckel/Aufsatz für Abfalleimer -Untoucheable-
Modellbeispiel: Deckel/Aufsatz für Abfalleimer -Untoucheable-
Artikel-Nr.:
     328-12546
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876191486
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
Schwingdeckel-Eimer
  • Maße (BxL): 406 x 406 mm

|
  • leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und glatte Oberflächen
  • extrem widerstandsfähiges, rostfreies Material
  • für hygienische, berührungsfreie Entsorgung
|

Achtung: Abfalleimer -Untouchable- Rubbermaid nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
101 mm
Farbe:
Schwarz
Einwurföffnung:
Schwingdeckel
Breite:
406 mm
Länge:
406 mm
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer schwarz, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer kunststoff, Schwingdeckel, Papieraufsatz, Flaschenaufsatz, Dosenaufsatz, Rubbermaid, Untouchable, Glogner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 41,80*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 38,12*
€ 53,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,02*
€ 54,07*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 41,74*
€ 57,88*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 59,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.