Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid, 37,9 Liter, ohne Deckel, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
Product Content
icecat
Lager 328
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12461-01
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
0086876012491
EAN/GTIN:
0086876012491
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid, 37,9 Liter
- Farbe: weiß
- Deckel: ohne Deckel
- Form: Rund
- Material: Polyethylen
- Gesamthöhe: 435 mm
- Gesamtdurchmesser: 397 mm
- Ascher: Ohne Ascher
- Befestigung: Mobil
- Abfallbehälter Volumen: 37,9 Liter
- Behälter Anzahl: 1 Stück
- Einsatzbereich: Innen & Außen
- Serie: Rubbermaid
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
ohne Deckel
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
435 mm
Gesamtdurchmesser:
397 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 C62
Abfallbehälter Volumen:
37,9 LTR
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
... >
Abfallbehälter
>
Kunststoff
>
12460 | Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, 37,9 Liter aus PE, wahlweise mit Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Kunststofftonne
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stapelbehälter
,
kunststofftonne weiß
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallkorb kunststoff
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Abfallcontainer
,
BRUTE
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Müllcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Rubbermaid
,
Glogner
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 23,16*
€ 31,44*
Lager 1498
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 23,27*
€ 31,58*
Lager 2478
1 Tag
32
2
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 32,78*
Lager 1736
2 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 24,94*
€ 33,93*
Lager 328
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 32,64*
€ 42,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfüllschaufel 1.390 ml, HD-PE
Hünersdorff
920900
€ 3,12*
Zubehör
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Hünersdorff
920600
€ 1,29*
Zubehör
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Hünersdorff
920700
€ 1,79*
Zubehör
Abfüllschaufel 725 ml, HD-PE
Hünersdorff
920800
€ 1,99*
Zubehör
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 167 l, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
€ 128,61*
Zubehör
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 167 l, rot
Rubbermaid Commercial Products
FG264360RED
€ 129,23*
Zubehör
BRUTE® Mülleimerdeckel für Abfalleimer 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
€ 11,29*
Zubehör
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
€ 12,94*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products Polypropylen Mülleimer 10gal Grau T 397mm
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
€ 30,94*
Zubehör
Tonnentransportroller Universeller Tonnentransportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
€ 160,18*
Zubehör
Universalcontainer/Mehrzweckbehälter BRUTE®, rund, Inhalt ca. 208 l, grau.
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
€ 149,87*
Zubehör
Universalcontainer/Mehrzweckbehälter BRUTE®, rund, Inhalt ca. 75 l, gelb.
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
€ 49,46*
Zubehör
Universalcontainer/Mehrzweckbehälter BRUTE®, rund, Inhalt ca. 75 l, weiß.
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
€ 51,17*
Zubehör
Wertstoffsammler, Polyethylen, rund, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
€ 70,31*
Zubehör
Wilesco 4279310 Messlöffel Aluminium
Wilesco
4279310
€ 7,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.