Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus TPE, 780 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig, Höhe 780 mm (Art. 12375)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig, Höhe 780 mm (Art. 12375)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (v.l. Art. 12370, 12371, 12375, 12376)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel ausTPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich, Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich, Adapter und Leuchte nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich, Adapter und Schild nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-12375
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410130538
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: TPE)
  • Farbe: rot
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • inkl. Universal-Öse

|
  • elastisches und UV-beständiges Material
  • kurzzeitig überfahrbar
  • Universalöse (für Absperrband, Absperrkette etc.)
  • optimal stapelbar

    • |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
780 mm
Gewicht:
3,2 kg
Material:
TPE
Leitkegel Farbe:
rot
Streifen Anzahl:
0
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot, leitkegel, temka leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, weich-PVC-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 18,36*
€ 36,37*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 46,85*
6 Tage
105
pro Packung
€ 7,90*
ab € 46,88*
€ 61,48*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,61*
Zubehör
Temka
ab € 13,67*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,69*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.