Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Pfosten 'SESAMprivat', zum Aufdübeln, ohne Beschichtung, mit reflektierende Rotringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Modellbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Technische Ansicht: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Anwendungsbeispiel: Aufgestellt
Anwendungsbeispiel: Umgelegt
Anwendungsbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- rot-weiß
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln inkl. Bodenplatte
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     328-11850
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527060083
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 50 mm
  • Sperrbreite: 780 mm
  • Höhe über Flur: 570 mm
  • Überfahrhöhe: 68 mm
  • inkl. Schließzylinder + 2 Schlüssel

|
  • extra flacher Parkbügel
  • Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern schützen
  • die minimierte Überfahrhöhe 68 mm wird von allen Fahrzeugen mühelos überfahren
  • der Anfahrschutz schont die Reifen
  • außerordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils
|

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatte:
inkl. Bodenplatte
Farbe:
ohne Beschichtung
Reflexstreifen:
mit reflektierende Rotringe
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
570 mm
Überfahrhöhe:
68 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
50 mm
Sperrbreite:
780 mm
Schließung:
Schließzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Bauart:
umlegbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,75*
€ 157,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 193,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 207,22*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,46*
€ 216,29*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 183,32*
€ 230,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.