Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer 'Mountain', Standpfosten mit Flachkopf, zum Einbetonieren, 1000 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Stahl, verzinkt ohne Farbe (Art. 11810)
Modellbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Stahl, verzinkt ohne Farbe (Art. 11810)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: für 90° Winkel
Technische Ansicht: für 45° Winkel
Detailansicht: Flachkopf und Rundkopf
Detailansicht: Durch Gelenkkopf vertikal und horizontal individuell einstellbar
Anwendungsbeispiel: zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel: links zum Einbetonieren, rechts zum Aufdübeln (rot/weißes Modell siehe weitere Artikel)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-11804
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059629
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Winkeleinstellung: horizontal über 90°, vertikal bis 45°

|
  • variables Schutzgeländer im Baukastensystem - ideal in unebenen Geländen
  • sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen
  • trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander (ÖPNV, Haltestellen)
  • Einsatz als Umlaufsperre, Treppengeländer, Personenleitsystem
  • beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar
  • Bauteile sind verbunden durch elektrisch nicht leitende Verbindungsteile und Edelstahlschrauben
  • Überflurhöhe der Standpfosten 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
|

Hinweis:
Rastermaß = Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten (Angaben +/- 5 mm).

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Standpfosten mit Flachkopf
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtlänge:
1330 mm
Länge:
1000 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Abdeckkappe aus Aluminium
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2 mm
Winkeleinstellung:
horizontal über 90°, vertikal bis 45°
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, moravia systemgeländer, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Sportplatzgelände, Moravia, Knieholmgeländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 44,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 55,79*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,83*
€ 64,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,54*
Ähnlich
Schake
ab € 35,33*
Ähnlich
Urbanus
ab € 801,88*
Ähnlich
Urbanus
ab € 636,07*
Ähnlich
Moravia
191.12.087
ab € 47,83*
Ähnlich
Moravia
191.11.064
ab € 48,38*
Ähnlich
Schake
ab € 74,22*
Ähnlich
Schake
ab € 68,40*
Ähnlich
Schake
ab € 81,75*
Ähnlich
Schake
ab € 244,87*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 84,90*
Ähnlich
Moravia
ab € 100,12*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.