Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'SESAM Sprint' mit Fußpedal, verschiedenschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAM Sprint- selbstaufrichtend mit Fußpedal (Art. 11696)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -SESAM Sprint- selbstaufrichtend mit Fußpedal (Art. 11696)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Schließung
Anwendungsbeispiel: unproblemtatische Überfahrhöhe
Anwendungsbeispiel: leichtes Aufstellen per Fußpedal
Anwendungsbeispiel: bequemes Hinlegen durch leichten Kick
Artikel-Nr.:
     328-11697
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059018
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Absperrpfosten
Blockierpoller
  • Material: Alu, eloxiert mit rotem Reflexstreifen
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Überfahrhöhe: 65 mm
  • Breite: 70 mm
  • Tiefe: 50 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial (M10), Schließzylinder u. 2 Schlüssel (Schließung oben)

|
  • lästiges Bücken entfällt
  • bequemes Bedienen durch Fußpedal
  • richtet sich selbständig auf und schließt ab durch leichten Kick auf das Pedal
  • nach entriegeln mit dem Schlüssel, leichten, gezielten Stoß, damit er sich sanft auf den Boden legt
  • die Überfahrhöhe ist mit 65 mm für Fahrzeuge unproblematisch
|

Hinweis: Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
verschiedenschließend
Material:
Alu, eloxiert
Breite:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Überfahrhöhe:
65 mm
Pfosten Form:
viereckig
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bauart:
umlegbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 163,31*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 190,67*
€ 228,62*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 117,27*
Ähnlich
Urbanus
ab € 185,36*
Ähnlich
Urbanus
ab € 168,90*
Ähnlich
Moravia
120.10.102
ab € 94,45*
Ähnlich
Autasi
ab € 233,34*
Ähnlich
Urbanus
ab € 229,70*
Ähnlich
Schake
ab € 133,44*
Ähnlich
Schake
ab € 89,04*
Ähnlich
Urbanus
ab € 411,61*
Ähnlich
Urbanus
ab € 375,11*
Ähnlich
Schake
ab € 103,85*
Ähnlich
Schake
40220UZB
ab € 160,07*
Ähnlich
Schake
40770
ab € 92,94*
Ähnlich
Schake
40660
ab € 110,74*
Ähnlich
Urbanus
ab € 198,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.