Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangssperre aus Stahl 70 x 70 mm, feststehend, ohne Schließung, zum Einbetonieren, ohne Beschichtung, mit 3 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Durchgangssperre aus Stahl (Art. 13559)
Modellbeispiel: Durchgangssperre aus Stahl (Art. 13559)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-13557
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106033
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Oberfläche/Material: Stahl
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Absperrbreite: 770 mm

|
  • verschließbar mit Dreikant nach DIN 3223 oder Profilzylinder
  • mit Abdeckung aus Stahl und Bodenrosette
  • Befestigung durch Einbetonieren, mit Bodenhülse oder Bodenplatte zum Aufschrauben
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
|

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bei Bestellungen mit PZ-Verschluss bitte die Schließart (gleich- oder verschiedenschließend) im Bemerkungsfeld angeben!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bauart:
feststehend
Schließung:
ohne Schließung
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
ohne Beschichtung
Reflexstreifen:
mit 3 roten Reflexstreifen
Material:
Stahl
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Sperrbreite:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, absperrbügel urbanus, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, 70x70mm, Barcelona, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,58*
Zubehör
Urbanus
ab € 22,80*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,31*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.