Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbord 'Mountain', 800 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Detailansicht: mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage
Anwendungsbeispiel: Schutz vor unbefugtem Abstellen
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-11667
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738549
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Material: Stahl
  • Höhe: 150 mm
  • Tiefe: 100 mm
  • Lochdurchmesser: 16 mm
  • Farbe: signalgelb (RAL 1003) beschichtet
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Gehrungsschnitt (45°)
    für Winkelmontage

|
  • mit abgerundeten Ecken
  • kräftiger und massiver Stahlwinkel
  • sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen
  • auch als Anfahrstopp für Gabelstapler
  • zum Fixieren des Anhaltepunktes; für das Bestücken oder die Entnahme aus Rollregalen
  • auch als Rangierhilfe bei der Warenübergabe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
800 mm
Stärke:
10 mm
Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet
Höhe:
150 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Aufdübeln
Tiefe:
100 mm
Lieferumfang:
inkl. Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage
Ausführung:
Regalschutz und Säulenschutz
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, anfahrschutz 150x150mm, Leitelement, schrammschutz, schrammbord, regalschutz, staplerschutz, rammbord, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,58*
€ 145,45*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 116,98*
€ 145,47*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 157,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 162,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 191,48*
€ 257,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.