| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-477_45BG Herst.-Nr.: 477_45BG EAN/GTIN: 4250384738549 |
| |
|
| | |
| Schrammbord Stahlwinkel 100 x 150 x 10 mm, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, zum Aufdübeln - Anfahrschutz für Gabelstapler, Hubwagen, etc.
- mit Gehrung 45°
- feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
- Artikel wird auftragsbezogen hergestellt und ist von Stornierung und Rücknahme ausgeschlossen
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,3 kg | Höhe: | 150 mm | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Befestigung: | für Dübelbefestigung | Handhabung: | ortsfest |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 116,86* | € 145,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 117,67* | € 145,45* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 118,60* | € 157,61* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,56* | € 162,40* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,66* | € 163,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|