Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel, 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel (Art. 11385)
Modellbeispiel: Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel (Art. 11385)
Technische Ansicht: Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel (Art. 11385)
Artikel-Nr.:
     328-11386
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381117812
Suchbegriffe:
Befestigungszubehör
Spiegelmontage
Spiegelzubehör
Spiegelpfosten
  • passend für Rohrdurchmesser: 76 mm
  • Gabeldurchmesser: 76 mm

|
  • für Montage von 2 Spiegeln an einem Rohr- oder Mauerpfosten oder einem Wandarm.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
850 mm
für Spiegelmaß (BxH):
800 x 600 und 1000 x 800 mm
Gabel Ø:
76 mm
Höhe:
540 mm
für Rohr Ø:
76 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 112,06*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 125,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 125,21*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,43*
€ 127,08*
Frei Haus
ab € 125,04*
€ 156,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
242.14.389
ab € 835,78*
Zubehör
Moravia
261.24.338
ab € 232,17*
Zubehör
Moravia
261.21.984
ab € 220,99*
Zubehör
Moravia
253.17.516
ab € 132,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,40*
Zubehör
Moravia
242.20.223
ab € 219,10*
Zubehör
Moravia
242.22.647
ab € 208,56*
Zubehör
Moravia
243.10.847
ab € 152,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.