Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'EUCRYL®', eckig, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -EUCRYL®- aus Kunststoff, eckig (Art. 11354)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -EUCRYL®- aus Kunststoff, eckig (Art. 11354)
Detailansicht: korrosionsgeschützte Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11354
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381117522
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: Kunststoff,
    UV-beständig
  • Rahmenfarbe: weiß/rot (rot = reflektierend)
  • inkl. Befestigungsschelle für
    Rohrdurchmesser 76 mm

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • extrem leicht
  • montagefertig zum direkten Anbringen
  • korrosionsfrei, stoßfest, und wetterbeständig
  • brillantes Spiegelbild
  • hohe optische Qualität
  • Befestigung in jeder Stellung möglich
  • für den Außen- und Innenbereich
  • für Einmündungen, Ausfahrten, Engpässe, Kontrollpunkte und Kreuzungen
|

Achtung: Weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Gewicht:
5 kg
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Kunststoff
Rahmen Farbe:
rot/weiß (rot = reflektierend)
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Eigenschaft:
UV-beständig
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Rechteckspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Rundspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 185,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 209,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 244,01*
Frei Haus
ab € 217,11*
€ 260,60*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 243,14*
€ 313,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,56*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,69*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,88*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,96*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,41*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,92*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.