Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel, wetterfesterKunststoffrahmen, Spiegelfläche Acrylglas, rot refl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel, wetterfesterKunststoffrahmen, Spiegelfläche Acrylglas, rot refl
Verkehrsspiegel, wetterfesterKunststoffrahmen, Spiegelfläche Acrylglas, rot refl
Verkehrsspiegel, wetterfesterKunststoffrahmen, Spiegelfläche Acrylglas, rot refl
Artikel-Nr.:
     369-E851775
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E851775
EAN/GTIN:
     4055381117522
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
∙ Innen und außen einsetzbar ∙ Hervorragende optische Eigenschaften ∙ Einfache Befestigung durch mitgelieferte Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm∙ Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen ∙ UV-stabil · Spiegelfläche stark gewölbt, dadurch großer Beobachtungswinkel · Acrylglas von hoher optischer Qualität · Blickfangrand weiß/rot reflektierend
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
600 x 400mm
Material:
Acrylglas
Abmessungen (B x H):
600 x 400 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachterabstand vom Spiegel:
5 m
Gewicht:
5,0 kg
Form Spiegel:
rechteckig
Breite:
600 mm
Material Spiegel:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Spiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 185,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 209,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,86*
€ 244,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 216,49*
€ 260,60*
€ 4,70*
ab € 220,02*
€ 265,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,78*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,48*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,94*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,69*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,90*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.