Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'DIAMOND', 6 m, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -DIAMOND- (Art. 11335)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -DIAMOND- (Art. 11335)
Anwendungsbeispiel: Anbringung in jeder Stellung möglich
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11335
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381159362
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
  • Material Spiegel: Sekurit-Sicherheitsglas
  • Material Rahmen: Kunststoff, rot/weiß, reflektierend, UV-beständig
  • schlag- und stoßfest
  • inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
  • Garantie: 10 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • gleichmäßig gewölbt
  • brillantes Spiegelbild
  • hohe optische Qualität
  • wetterbeständig, robust und langlebig
  • Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung)
  • Befestigung in jeder Stellung möglich
  • für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Überwachung von Produktionsprozessen
|

Achtung: Thermostat und weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachterabstand:
6 m
Heizung:
ohne
Spiegel Material:
Sekurit-Sicherheitsglas
Rahmen Material:
Kunststoff
Rahmen Farbe:
rot/weiß reflektierend
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Außen
Eigenschaft:
UV-beständig, schlag- und stoßfest
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Garantie Funktion:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm, bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Rechteckspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Heizungsspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,22*
€ 277,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,66*
€ 278,43*
€ 4,70*
ab € 287,30*
€ 347,07*
Frei Haus
ab € 288,34*
€ 348,56*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 333,12*
€ 401,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 59,17*
Zubehör
k.A.
289515
ab € 30,69*
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,39*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,69*
Zubehör
Moravia
ab € 76,25*
Zubehör
Moravia
ab € 56,16*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,50*
Zubehör
k.A.
289516
ab € 34,45*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,88*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,63*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,76*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,38*
Zubehör
Moravia
ab € 124,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.