Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 315 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Augenschutz benutzen (Art. 21.a7005)
Modellbeispiel: Gebotsschild Augenschutz benutzen (Art. 21.a7005)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527360572
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
  • ASR A1.3 M004
  • DIN EN ISO 7010 M004

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
315 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M004; DIN EN ISO 7010 M004
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Augenschutz-benutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 10,67*
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 10,67*
5 Tage
40
3
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,82*
8 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 13,92*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,40*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,54*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,86*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,73*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,03*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.