Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 200 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Augenschutz benutzen (Art. 21.a7005)
Modellbeispiel: Gebotsschild Augenschutz benutzen (Art. 21.a7005)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527360565
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
  • ASR A1.3 M004
  • DIN EN ISO 7010 M004

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
200 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M004; DIN EN ISO 7010 M004
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Augenschutz-benutzen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,27*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,27*
2 Tage
96
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,30*
9 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 4,20*
€ 6,82*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,59*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,95*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,05*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.