Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Augenschutz benutzen (Art. 21.a7005)
Modellbeispiel: Gebotsschild Augenschutz benutzen (Art. 21.a7005)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7005
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527360534
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
  • ASR A1.3 M004
  • DIN EN ISO 7010 M004

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M004; DIN EN ISO 7010 M004
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen alu, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 100mm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Augenschutz-benutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 3,63*
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 3,63*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,83*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 9,04*
8 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,59*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,95*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,05*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.