Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Löschschlauch, Aluminium, geprägt, nicht langnachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Löschschlauch Art. 38.a5105
Modellbeispiel: Löschschlauch Art. 38.a5105
Artikel-Nr.:
     328-11.a5110
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527280580
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
  • ASR A1.3 F002
  • DIN EN ISO 7010 F002

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt, nicht langnachleuchtend
Maße (BxH):
200 x 200 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F002; DIN EN ISO 7010 F002
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungswege, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtende-Sicherheitssysteme, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, EverGlow, Brandschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,91*
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,53*
€ 8,73*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5105
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5110
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.A5110
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.