Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Leitkegel aus Weich-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Adapter für Leitkegel (Art. 10173)
Modellbeispiel: Adapter für Leitkegel (Art. 10173)
Anwendungsbeispiel: Adapter für Leitkegel (Art. 10173), mit Leitkegel und Schild (im Lieferumfang nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-10173
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410112619
Suchbegriffe:
Aufsatz
Hinweistafel
Leitkegel
Temka
  • Material: Polypropylen
  • Maße (BxH): 70 x 105 mm
  • passend für Leitkegel aus Weich-PVC
    (Höhe 500, 750, 900 mm)

| |

Achtung: Der Adapter passt ausschließlich für die Art. 12401, 12897, 12394, 12396, 12398, 12390, 12395, 12397, 12371, 12375 und 12376 (siehe Zubehör). Für Leitkegel aus Weich-PVC mit einer Höhe von 320 mm ist der Adapter ungeeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
105 mm
Material:
Polypropylen
Breite:
70 mm
passend für/auf:
für Leitkegel aus Weich-PVC (Höhe 500, 750, 900 mm)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
21
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,55*
5 Tage
400
10
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,17*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,80*
€ 5,78*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 21,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 9,02*
Zubehör
Temka
ab € 5,21*
Zubehör
Temka
ab € 4,78*
Zubehör
Temka
ab € 16,50*
Zubehör
Temka
ab € 13,70*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.