Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle bis 10 km/h aus PPC mit Stecksystem, Endstück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Temposchwelle; 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Modellbeispiel: Temposchwelle; 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Technische Ansicht: Temposchwelle <10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Technische Ansicht: Temposchwelle <10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10008)
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle bis10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle bis 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010) bei Dunkelheit mit Reflektoren
Anwendungsbeispiel: Temposchwelle <10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010)
Anwendungsbeispiel: Befestigung der Temposchwelle bis 10 km/h aus PP mit Stecksystem (Art. 10010) Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten!
Artikel-Nr.:
     328-10008
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410160115
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Geschwindigkeit: bis 10 km/h
  • Höhe: 50 mm
  • Material: PPC
  • Überfahrlänge: 250 mm
  • Lieferumfang: mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
  • Fahrzeuge: für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet
  • max. Achslast: 20 t

|
  • durch Stecksystem einfaches Verbinden der Elemente
  • kein Ausrichten mehr erforderlich
  • Gefahrenverringerung in Fußgängerbereichen durch Geschwindigkeitsreduzierung
  • gute Sichtbarkeit durch Farbvariationen
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. - bitte separat bestellen.

Es werden benötigt:


Mittelstück: 4 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben

Endstück: 2 Stk. Befestigungsbolzen/schrauben
Hinweis: Aufgrund der Bauhöhe kann es fahrzeugbedingt bei PKW zum Aufliegen kommen!
Bei vermehrtem LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr empfehlen wir die Montage einer Richtstange (Art.-Nr. 36749) sowie spezielle Kautschuk-Dübel (bitte anfragen) zu verwenden!
Für die Montage der Fahrbahnschwelle empfehlen wir generell als Untergrund ein passendes Beton-Streifenfundament herzustellen!






Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Endstück
Breite:
100 mm
Farbe:
gelb
Befestigung:
zum Aufdübeln
Geschwindigkeit:
< 10 km/h
Höhe:
50 mm
Material:
PPC
Überfahrlänge:
250 mm
Lieferumfang:
mit Reflektorlinsen und ohne Befestigungsmaterial
Fahrzeuge:
für den Einsatz im PKW- und LKW-Verkehr sowie gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet
max. Achslast:
20 t
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempohemmschwelle, Tempohemmschwellen, Temka, Rüttelschwelle, Überfahrschwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
14
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 6,56*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,56*
€ 8,48*
1
€ 4,70*
ab € 13,55*
€ 21,77*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 23,21*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 2,22*
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
14100MG
ab € 12,14*
Zubehör
Temka
14100MS
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.