Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, doppelseitig, bis 20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil Höhe 200 mm
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil Höhe 200 mm
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0200d020ws01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527414770
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Beklebung: doppelseitig
- Buchstaben: bis 20
- Grundfarbe: weiß
- Schrift Farbe: schwarz
- Höhe: 200 mm
- Lieferumfang: inkl. 1 Verschlusskappe
- Material: Aluminium (Hohlkastenprofil)
- Produktart: Straßennamenschild
- Reflexionsklasse: Typ 1 (RA 1)
- Schriftart: DIN-Engschrift
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
doppelseitig
Buchstaben:
bis 20
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
200 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,51*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.