Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legendenschild, einseitig, bis 10 , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Legendenschild aus Aluminium, Höhe 60 mm
Anwendungsbeispiel: Legendenschild aus Aluminium, Höhe 60 mm
Anwendungsbeispiel: Legendenschild in Alu-Hohlkastenprofil Straßennamenschild eingeschoben
Artikel-Nr.:
     328-015ee010ws01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527414008
Suchbegriffe:
Legendenschilder
Legendenschild

- Grundfarbe: weiß
- Beklebung: einseitig
- Buchstaben: bis 10
- Schrift Farbe: schwarz
- Produktart: Legendenschild
- Material: Aluminium
- Befestigung: zum Einschieben in Alu-Hohlkastenprofil
- Reflexionsklasse: Typ 1 (RA 1)
- Hö
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
einseitig
Buchstaben:
bis 10
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Befestigung:
zum Einschieben in Alu-Hohlkastenprofil
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
60 mm
Material:
Aluminium
Produktart:
Legendenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,54*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 93,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.