Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, einseitig, bis 10 , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0150e010ws01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527412325
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Beklebung: einseitig
- Buchstaben: bis 10
- Grundfarbe: weiß
- Schrift Farbe: schwarz
- Höhe: 150 mm
- Lieferumfang: inkl. 1 Verschlusskappe
- Material: Aluminium (Hohlkastenprofil)
- Produktart: Straßennamenschild
- Reflexionsklasse: Typ 1 (RA 1)
- Schriftart: DIN-Engschrift
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
einseitig
Buchstaben:
bis 10
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.