Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, doppelseitig, bis 30, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0150d130bw01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527412103
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Grundfarbe: blau
- Beklebung: doppelseitig
- Buchstaben: bis 30
- Schrift Farbe: weiß
- Produktart: Straßennamenschild
- Material: Aluminium (Hohlkastenprofil)
- Lieferumfang: inkl. 1 Verschlusskappe
- Reflexionsklasse: Typ 1
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
doppelseitig
Buchstaben:
bis 30
Grundfarbe:
blau
Schrift Farbe:
weiß
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.