Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, doppelseitig, bis 20, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0150d120gw01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527412073
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Grundfarbe: grün
- Beklebung: doppelseitig
- Buchstaben: bis 20
- Schrift Farbe: weiß
- Lieferumfang: inkl. 1 Verschlusskappe
- Produktart: Straßennamenschild
- Material: Aluminium (Hohlkastenprofil)
- Reflexionsklasse: Typ 1
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
doppelseitig
Buchstaben:
bis 20
Grundfarbe:
grün
Schrift Farbe:
weiß
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.