Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, doppelseitig, bis 10 , grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0150d110gw01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527411908
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Grundfarbe: grün
- Beklebung: doppelseitig
- Buchstaben: bis 10
- Schrift Farbe: weiß
- Produktart: Straßennamenschild
- Material: Aluminium (Hohlkastenprofil)
- Lieferumfang: inkl. 1 Verschlusskappe
- Reflexionsklasse: Typ 1
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
doppelseitig
Buchstaben:
bis 10
Grundfarbe:
grün
Schrift Farbe:
weiß
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 17,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.