Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, doppelseitig, bis 20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0150d020ws01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527411632
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Grundfarbe: weiß
- Beklebung: doppelseitig
- Buchstaben: bis 20
- Schrift Farbe: schwarz
- Produktart: Straßennamenschild
- Material: Aluminium (Hohlkastenprofil)
- Lieferumfang: inkl. 1 Verschlusskappe
- Reflexionsklasse: Typ
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
doppelseitig
Buchstaben:
bis 20
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.