Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßennamenschild, doppelseitig, bis 10 , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder aus Aluminium-Hohlkastenprofil
Anwendungsbeispiele: Straßennamenschilder mit Rand
Technische Ansicht: Alu-Hohlkastenprofil mit dazugehöriger Verschlußkappe
Artikel-Nr.:
     328-0150d010ws01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527411601
Suchbegriffe:
Straßennamenschild
Straßennamenschilder
straßennamenschild
Straßennamenschild

- Grundfarbe: weiß
- Beklebung: doppelseitig
- Buchstaben: bis 10
- Schrift Farbe: schwarz
- Lieferumfang: inkl. 1 Verschlusskappe
- Produktart: Straßennamenschild
- Material: Aluminium (Hohlkastenprofil)
- Reflexionsklasse: Typ
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beklebung:
doppelseitig
Buchstaben:
bis 10
Grundfarbe:
weiß
Schrift Farbe:
schwarz
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Höhe:
150 mm
Material:
Aluminium (Hohlkastenprofil)
Schriftart:
DIN-Engschrift
Lieferumfang:
inkl. 1 Verschlusskappe
Produktart:
Straßennamenschild
Weitere Suchbegriffe: Straßenschilder, Straßennamen, Schildernamen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.