Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOVO HDD 60GB 7200rpm SATA 2.5" - 42T1483 - Lenovo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42T1483 Interne Festplatte 60 GB 7200 RPM SATA
Lenovo 42T1483 Interne Festplatte 60 GB 7200 RPM SATA
Artikel-Nr.:
     3194-42T1483N
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T1483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LENOVO HDD 60GB 7200rpm SATA 2.5" - for R60/e, R61/i, T61
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.