| |
|
| Artikel-Nr.: 315-VMAX Herst.-Nr.: VMAX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Komplettieren Sie Ihre Arbeitsschutzkleidung durch diese Vollsichtbrille! Die Schutzbrille V-Maxx von Honeywell bietet Ihnen beim Arbeiten Sicherheit und Komfort in einem: Die klare, beschlagfreie Acetat-Sichtscheibe sorgt mit ihrem 180° Sichtfeld für einen Weitblick ohne jegliche Verzerrung. Mit dieser Schutzbrille kann in großen Industrieanlagen genauso gut gearbeitet werden wie in Laboren. Denn diese Vollsichtbrille ermöglicht durch ihr gebogenes Design einen optimalen Rundumblick, die Größenverhältnisse sind 1:1 gegeben, so dass auch feinstes Arbeiten möglich ist. Die V-Maxx Schutzbrille von Honeywell lässt sich bequem über einer Korrekturbrille tragen und ist kompatibel mit vielen Atemschutzausrüstungen oder auch Helmen. Ein spezielles Konzept der indirekten Belüftung hält die Arbeitsbrille beschlagfrei und verhindert, dass es unter der Brille heiß wird - die optimale Überbrille! Das elastische Kopfband sorgt für einen guten Sitz und besten Tragekomfort. Durch den drehbaren Befestigungsmechanismus kann sich der jeweilige Träger die Sicherheitsbrille individuell einstellen. So kann im turbulenten Arbeitsalltag nichts verrutschen und die Arbeitssicherheit ist stets gegeben. Gerade wenn feine Stäube, grober Abrieb oder Funken fliegen ist eine Vollsichtbrille unerlässlich, da sie auch die Seiten komplett abdichtet. Weitere Produktdetails: - Zertifizierte Schutzbrille nach EN 166
- Klare Sichtscheibe aus Acetat, elastisches Kopfband
- Rahmen und Scheibe der Arbeitsbrille sind aus einem Guss
- Beschlagfrei durch indirekte Belüftung
- Ideale Überbrille: Schutzbrille auch für Brillenträger geeignet
- Optimal mit Schutzmasken kombinierbar
- Gewicht der Arbeitsbrille: 93 g
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 93 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, schutzbrille acetatscheibe |
| | |
| |