| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PACAYA Herst.-Nr.: PACAYA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei körperlichen Arbeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau & Co. spielt der Schutz eine übergeordnete Rolle. Denn je nach Arbeit muss von Kopf bis Fuß alles geschützt sein. Besonders die Augen sind dabei besonders zu schützen. Mit der Schutzbrille PACAYA schützen Sie dieses jetzt sicher und zuverlässig. Die Brille besteht aus einem Nylon-Kunststoffrahmen und klaren Scheiben aus Polycarbonat. Dadurch sind sie 40-mal widerstandsfähiger als Glas. Eine Antibeschlag- und Kratzbehandlung sorgt für zusätzlichen Schutz bei Schlägen oder sonstigen Belastungen. Zudem schützt PACAYA auch vor UV-Strahlung. Dies bestätigen auch die beiden Normen EN 166 und EN 170, nach denen die Schutzbrille zertifiziert ist. Für einen hohen Tragekomfort, der nur 36g schweren Brille, sorgen die einstellbare Bügelneigung, flexible Nylonseitenwände sowie ein integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Die abnehmbare Schaumkante dichtet darüber hinaus hervorragend ab und macht die Schutzbrille auch für staubige Umgebungen bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe |
| | |
| |