Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Kendo26 ablösbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etiketten Kendo26 ablösbar
Etiketten Kendo26 ablösbar
Artikel-Nr.:
     315-M2612A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M2612A
EAN/GTIN:
     4058409055158
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Die Etiketten sind ideal für den Preisauszeichner KENDO26. Sie sind weiß und kleben zuverlässig auf vielen unterschiedlichen Oberflächen. Es werden die Zahlen von 0-9 sowie Sonderzeichen in einer Höhe von 4 mm verwendet. Sie haben die Wahl zwischen zwei Varianten: dauerhaft klebend oder ablösbar.

Weitere Details:

  • Größe: 26 x 12 mm
  • Verpackungseinheit /VE): Box mit 36 Rollen à 1500 Etiketten
  • Lieferung inkl. 2 weißen Etikettenrollen 26 x 12 mm (permanent klebend), Stempelkissen und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Etiketten je Rolle:
1500
Anzahl Rollen je Karton:
36
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, etiketten rolle, auszeichnen, beschriften, etiketten, etikettieren, preis, preisauszeichner, preise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 65,56*
Lager 315
9
€ 9,90*
ab € 63,71*
€ 85,24*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,24*
€ 101,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 1,76973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.