Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelWriter DYMO 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LabelWriter DYMO 550
LabelWriter DYMO 550
LabelWriter DYMO 550
Artikel-Nr.:
     315-LW550
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LW550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Der Etikettendrucker LabelWriter DYMO ist besonders leistungsstark und praktisch, da er für das Bedrucken Ihrer Etiketten weder Tinte noch Toner benötigt. Er besitzt eine USB-Schnittstelle und ermöglicht den einmaligen- oder Seriendruck direkt von Ihrem PC aus. Mit Hilfe der Funktion "Druckfreigabe" kann der Etikettendrucker ökonomisch von mehrerern Personen im Büro gemeinsam genutzt werden. Der LabelWriter 550 Turbo und der LabelWriter 5XL können auch über ein LAN-Kabel an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden. Über die kostenlose DYMO-connect-App für Desktop Software lassen sich mehr als 60 Etikettenlayouts auswählen. Die Referenzen LW550, LW5XL und LW550TURBO besitzen eine Automatische Etikettenerkennung, wodurch Sie Größe, Art und die Anzahl der übrigen Etiketten direkt abrufen können. Alle Modelle sind zum Druck von Internet-Briefmarken geeignet

Im Lieferumfang ist enthalten: Etikettendrucker, Starterrolle mit Etiketten, Netzkabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung.

Entdecken Sie in unserem Blog zum Thema Etiketten drucken, was das Etikett mit der Etikette zu tun hat.

LabelWriter LW550

  • Maße: T 18,7 x B 12,7 x H 13,9 cm
  • Auflösung: 300 X 300 dpi
  • Geschwindigkeit: 62 Etiketten/Min.
  • Anschluss: USB
  • Kompatibel mit: DYMO Etiketten bis 60 mm Breite

LabelWriter LW5XL

  • Maße: T 18,5 x B 13,9 x H 19,8 cm
  • Auflösung: 300 X 300 dpi
  • Geschwindigkeit: 53 Etiketten/Min.
  • Anschluss: USB, LAN
  • Kompatibel mit: DYMO Etiketten bis 104 mm Breite

LabelWriter LW550TURBO

  • Maße: T 18,7 x B 12,7 x H 13,9 cm
  • Auflösung: 300 X 300 dpi
  • Geschwindigkeit: 90 Etiketten/Min.
  • Anschluss: USB, LAN
  • Kompatibel mit: DYMO Etiketten bis 60 mm Breite
Weitere Informationen:
Etiketten pro Minute:
62
Höhe:
139
Breite:
127
Tiefe:
187
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, direkt thermo druck, drucker, labelwriter dymo, thermo-etiketten, thermo-etiketten drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.