Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät 360d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät 360d
Beschriftungsgerät 360d
Artikel-Nr.:
     315-LM360DQZ
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LM360DQZ
EAN/GTIN:
     4058409054557
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Das Beschriftungsgerät LabelManager 360D DYMO ist für die professionelle und hochwertige Beschriftung geeignet. Es ist durch die QWERTZ-Tastatur mit Funktionstasten für schnellen Zugriff auf Sonderzeichen besonders benutzerfreundlich. Angenehmes Arbeiten wird durch die Benutzeroberfläche, die die Menü-Optionen ohne Scrollen darstellt ermöglicht. Mehrere Schriftstile und -größen verfügbar.

  • Maße: 197 x 150 x 71 mm
  • Gewicht: 621 g
  • Geeignet für Schriftbänder Breite 6, 9, 12 und 19 mm
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Netzanschlusskabel und 1 weißes Schriftband (Maße: 19 mm x 3 m) im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät LabelManager 360D DYMO, bedrucken, beschriften, etiketten, kennzeichnen, kennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
4
€ 9,90*
ab € 140,06*
€ 178,76*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 149,36*
€ 189,49*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
45803
ab € 19,46*
Zubehör
RAJA
40913
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.