Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Label Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dymo Label Manager
Dymo Label Manager
Artikel-Nr.:
     315-LM280PQZ
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LM280PQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mit dem portablen Beschriftungsgerät LabelManager 280 können Sie schnell und einfach Etiketten gestalten. Er eignet sich perfekt für das Beschriften von Büro- und Lagermaterial.
  • Benutzerfreundlich: QWERTZ-Tastatur mit Funktionstasten. Mehrere Schriftstile, -größen etc verfügbar
  • Zweizeiliges Display Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku mit Ladegerät, USB-Kabel und 1 weißes Schriftband (Maße:12 mm x 3 m) im Lieferumfang enthalten. Maße: 107,5 x 206 x 46,5 mm. Gewicht: 395 g. Geeignet für Schriftbänder Breite 6, 9 und 12 mm.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
10,75 | 206
Höhe:
46.5
Gewicht:
365
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät, Beschriftungsgerät LabelManager 280, Beschriftungsgerät etiketten, bedrucken, beschriften, kennzeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.