Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LabelManager 160 DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät LabelManager 160 DYMO
Beschriftungsgerät LabelManager 160 DYMO
Artikel-Nr.:
     315-LM160QZ
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LM160QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Mit dem tragbaren Beschriftungsgerät LabelManager 160 von DYMO können Sie mühelos und schnell Ihre individuellen Etiketten erstellen. Sie geben ganz einfach den gewünschten Text ein und formatieren diesen mit Hilfe der praktischen Schnellzugriffstasten (fett, kursiv, vertikal, unterstrichen, umrandet, usw.) ganz nach Ihren Wünschen. Hierbei stehen Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung: 6 Schriftgrößen, 8 Textstile, 4 Rahmen und Unterstreichungen, 228 Symbole und Cliparts. Danach können Sie das fertige Etikett mit dem Beschriftungsgerät ausdrucken und zur professionellen Beschriftung von Ordnern, Heftern und anderer Büromaterialien verwenden. Ideal für die professionelle Organisation in kleinen Büros sowie in der Verbrauchsmittellagerung.

Dank einem 2-zeiligen Graphikdisplay sowie einer QWERTZ-Tastatur ist das Beschriftungsgerät LabelManager sehr benutzerfreundlich. Es ist geeignet für Schriftbänder der Breiten 6, 9 und 12 mm. Die passenden Schriftbänder für unser Beschriftungsgerät LabelManager 160 finden Sie natürlich auch in unserem Sortiment.

Weitere Details:
  • Maße: L 203 x B 118 x T 49 mm
  • Gewicht: 350 g
  • Nutzbar mit 6 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Im Lieferumfang enthalten: 1 D1 Starter-Etikettenkassette (12 mm x 3 m, schwarz auf weiß)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
11,8 | 203
Höhe:
49
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.