Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste in der Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzweste in der Größe XL
Warnschutzweste in der Größe XL
Artikel-Nr.:
     315-FLUOSODXL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FLUOSODXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

Unsere Warnschutzweste mit Aufdruck „1,5 m“, auch Abstandsweste genannt, ist in verschiedenen Größen erhältlich und weist ihre Mitmenschen darauf hin den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Damit leistet die Abstandsweste einen großen Beitrag zur Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsvorschriften und kann optimal überall da zum Einsatz kommen, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Ob in der Produktion, im Einzelhandel, am Flughafen, in Stadien oder im Straßenverkehr – die Einsatzgebiete der signalstarken Warnschutzweste nach DIN EN ISO 20471 Norm sind äußerst vielseitig. Durch die neongelbe Farbgebung sowie zwei horizontale Reflektorstreifen ist die Warnschutzweste aus 100% Polyester sehr aufmerksamkeitsstark und ermöglicht auch in der Dämmerung und bei Dunkelheit von allen Seiten gut sichtbar. Mittels einem praktischen Klettverschluss kann die Warnweste außerdem einfach verschlossen werden. Dies macht die Warnschutzweste zu einer optimalen Ergänzung für Ihre Arbeitskleidung.

In unserem Sortiment für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bieten wir Ihnen neben der Abstandsweste auch zahlreiche weitere Produkte für ein erleichtertes Abstand halten wie beispielsweise Abstand halten Aufkleber oder ein praktisches Gesichtsschutz Visier.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.