Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen CX12 BASIC GEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hubwagen CX12 BASIC GEL
Elektro-Hubwagen CX12 BASIC GEL
Elektro-Hubwagen CX12 BASIC GEL
Artikel-Nr.:
     315-CX12P
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CX12P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150

Der Elektro-Hubwagen CX12 BASIC GEL ist ideal geeignet für den Einsatz in engen Räumlichkeiten, wie beispielsweise in LKWs oder Supermärkten, da er über einen außerordentlich kleinen Wendekreis verfügt. Der ergonomische Deichselkopf hat eine integrierte LED-Anzeige für einfaches Ablesen des Batteriestatus. Außerdem befindet sich dort der Fahrtrichtungsregler in Schmetterlingsausführung für den Wechsel zwischen Vor- und Rückwärtsfahrt sowie der Sicherheits-Drucktaster mit Hupfunktion. Darüber hinaus bietet die Schleichfahrttaste die Möglichkeit, den kompakten Elektro-Hubwagen bei stehender Deichsel mit niedriger Geschwindigkeit zu bewegen. An den Seiten sind zwei höhenverstellbare Stützräder angebracht, die für eine hervorragende Manövrierbarkeit und Seitenstabilität sorgen. Die robuste Stahlkosntruktion ist pulverbeschichtet und dadurch besonders schlag- und kratzfest. Der elektrische Antrieb über aufladbare Batterien reduziert Ihren Kraftaufwand bei der Beförderung von Lasten.

Weitere Informationen:

  • Lieferung inklusive Batterie (24V mit 48 AH) und integriertem Ladegerät
  • Gabellänge 1150 mm, Gabelbreite: 520 mm
  • Nutzlast 1200 kg
  • Lenkrollen aus Gummi
  • Lastrollen Polyurethan Single
  • Gewicht: 165 kg
  • Neue Batterie: eine Gelbatterie (24V mit 48Ah)
  • Hergestellt in Europa.

Beugen Sie Schäden in Ihrem Lager vor durch den passenden Anfahrschutz.

Weitere Informationen:
Gewicht:
165
Traglast:
1200
Höhe:
1.345
max. Hubhöhe:
200 MM
min. Hubhöhe:
85 MM
Breite:
520 MM
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Elektro hubwagen, elektrischer hubwagen, hubwagen für enge räume, hubwagen für lkws, kleinder wenderadius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.890,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.151,42*
€ 4.940,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.098,85*
€ 4.877,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.960,58*
€ 4.713,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.901,89*
€ 4.643,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.890,28*
€ 4.629,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.