Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner RAJA grau, Rückenbreite 5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner RAJA grau, Rückenbreite 5 cm
Ordner RAJA grau, Rückenbreite 5 cm
Ordner RAJA grau, Rückenbreite 5 cm
Artikel-Nr.:
     315-CLASS5G
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CLASS5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Die praktischen Ordner RAJA ermöglichen es Ihnen, Ihre Dokumente effizient zu klassifizieren und zu organisieren. Als unverzichtbares Element für Ihren Arbeitsplatz können die Ordner problemlos A4-Dokumente speichern und Ihnen bei der Organisation Ihrer Verwaltungsaufgaben helfen. Sie sind ideal zum Klassifizieren und Organisieren Ihrer Archive, durch die integrierten Raumsparschlitze sind sie besonders platzsparend. Außerdem verfügen die Ordner RAJA über einen Hebelmechanismus zum reibungslosen und mühelosen Öffnen und Schließen der zwei Metallringe. Die Unterkanten der Ordner sind für eine längere Lebensdauer mit Metall verstärkt, ebenso ist die Oberfläche aus Polypropylen (PP), wodurch sie resistent gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit sind. Die Beschilderung ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Inhalts in den Aktenregalen, das Rückenschild kann je nach Bedarf auch entfernt und ausgetauscht werden.

Die Ordner gibt es in 2 verschiedenen Varianten: Die schmalen Ordner mit deiner Rückenbreite von 5cm (CLASS5B, CLASS5J, CLASS5BLC, CLASS5R, CLASS5G, CLASS5V und CLASS5N) haben eine Kapazität von bis zu 250 Blätter, die breiten Ordner mit einer Rückenbreite von 8cm (CLASS8V, CLASS8B, CLASS8R, CLASS8N, CLASS8J, A313G, A313BLC) können sogar bis zu 600 Blätter speichern. Zur Bschriftung der Ordner haben wir ebenfalls die passenen Rückenschilder im Sortiment.

Weitere Details:

  • 2 Modelle: Rückenbreite 5 cm bzw. 8 cm
  • Maße: 28 x 32 cm
  • Geeignetes Format: A4
  • Kapazität: bis zu 250 bzw. 600 Blatt (A4, 80 g/m²)
  • Oberflächenmaterial (außen/innen): Polypropylen
  • Anzahl der Ringe: 2
  • Rückenschild: auswechselbar
  • Farben: Grün, blau, rot, schwarz, gelb, grau, weiß
  • Metallverstärkte Unterkanten sowie Grifföse für einfache Handhabung

Ein Set mit 10 Ordnern in unterschiedlichen Farben stellen wir ebenfalls zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
grau
Rückenbreite:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,194*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,408*
€ 36,18552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,718*
€ 35,36442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,492*
€ 30,33548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,214*
€ 27,62466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,444*
€ 26,70836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,194*
€ 21,65086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.