Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfilm 150 mm x 66m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikettenschutzfilm 150 mm x 66m
Etikettenschutzfilm 150 mm x 66m
Artikel-Nr.:
     315-ADP150
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADP150
EAN/GTIN:
     4058409007744
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Der Etikettenschutzfilm aus Polypropylen-Folie fixiert und schützt Ihre Adress- und Kennzeichnungs-Etiketten auf Paketen, Paletten oder direkt auf der Ware. So bleiben Ihre Etiketten auch vor Temperaturschwankungen und Witterungseinflüssen perfekt geschützt.
  • Qualität: PP
  • Stärke: 47 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Rollen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Folienstärke µ:
28
Breite:
150 MM
Länge:
66 M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,07364*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,83947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,95724*
€ 108,23912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,7472*
€ 105,60917
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,74648*
€ 94,89831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,2236*
€ 84,75608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,44364*
€ 82,63793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,07364*
€ 69,10763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.