| |
|
| Artikel-Nr.: 315-9810 Herst.-Nr.: 9810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Martor Sammelbox für gebrauchte Klingen ist das passende Zubehör zu Ihrer Cutter und Messer Sammlung. Gerade in Bereichen wie im Lager, in der Werkstatt oder in der Industrie, wo häufig Cutter und Sicherheitsmesser im Gebrauch sind, ist die Sammelbox die ideale Ergänzung. Sie entsorgen mit der Martor Klingenbox alle Cutterklingen und Messerklingen sicher. So kommt es zu keinem Herausfallen der Klingen oder unbefugtem Zugriff. Die Sammelbox ist kompakt und nimmt an Ihrem Arbeitsplatz nicht viel Raum ein, hat aber gleichzeitig ein Fassungsvermögen von 1,58 l für zahlreiche Klingen. Die Verarbeitung aus Kunststoff ist nicht nur robust, sondern auch langlebig - eine kosteneffiziente und sichere Art Ihre Klingen zu entsorgen. Der 3 Stufen Verschluss ermöglicht Ihnen das Öffnen, Schließen und endgültige Verriegeln der Klingenbox. Entsorgen Sie Klingen bis zur markierten Linie. Danach verschließen Sie die Klingenbox nicht wie gewöhnlich, sondern drehen den Verschluss bis zum Anschlag. Ein roter Stift rastet ein und die Sammelbox lässt sich nicht mehr öffnen. Nun können Sie die Klingen mitsamt der Klingenbox bedenkenlos entsorgen. Alle Details im Überblick:- Sichere Entsorgung
- 3 Stufen Verschluss: Öffnen, Schließen, endgültig Verriegeln
- Kein unbefugter Zugriff
- Kein Herausfallen und Verlust von Klingen
- Für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz
- Stabil für Langzeitnutzung
- Kennzeichnung am oberen Rand um Überfüllung zu vermeiden
- Material: Kunststoff
- Fassungsvermögen: 1,58 l
- Maße Sammelbox: L 107 x B 105 x H 210 mm
- Verpackungseinheit (VE): 1 Klingenbox
Passende Cutter, Scheren und Sicherheitsmesser finden Sie in unserem Betriebsausstattung Sortiment. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |