Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Ordner Esselte rot, Rückenbreite 7,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard-Ordner Esselte rot, Rückenbreite 7,5 cm
Standard-Ordner Esselte rot, Rückenbreite 7,5 cm
Standard-Ordner Esselte rot, Rückenbreite 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     315-320220
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     320220
EAN/GTIN:
     4058409002312
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Die praktischen, breiten Ordner sind ideal für eine einheitliche Archivierung oder Ablage Ihrer Dokumente. Bestellen Sie jede Farbe einzeln im 10er Pack. Die Standard-Ordner sind praktisch und ideal zum Ordnen all Ihrer Dokumente, welche durch die Hebelmechanik festgehalten werden.

  • Material: Einband aus Pappe mit PP-Folie kaschiert
  • Das Rückenschild ist auswechselbar durch einfaches Einstecken in die Hülle
  • 7 einzelne Farben bestellbar: blau, rot, schwarz, orange, gelb, grün, grau zum einheitlichen Sammeln, Abheften und Archivieren all Ihrer Dokumente
  • Neue Mechanik mit verbesserter Zuhaltekraft
  • Mit Deckblatt, Griffloch und Niederhalter
  • Fassungsvermögen: ca. 350 Blatt (80 g/m²) bei einer Rückenbreite von 5 cm, ca. 500 Blatt (80 g/m²) bei einer Rückenbreite von 7,5 cm
  • Maße: 29 x 32 cm
  • Rückenbreite: 7,5 cm bzw. 5 cm
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • FSC-zertifiziert

Dazu passend: Sichthüllen und Blanko-Registerblätter für noch mehr Ordnung.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
rot
Rückenbreite:
7,5
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standard-ordner rot, standard ordner, standardordner 75mm, ablage, akten, archiv, archivierung, büro, einheften, hefter, niederhalter, ordnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 44,60*
Lager 315
5
€ 12,90*
ab € 31,014*
€ 50,172*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,172*
€ 59,70468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,772*
€ 58,03868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,546*
€ 50,62974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,624*
€ 45,96256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,324*
€ 44,41556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,014*
€ 36,90666
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,1014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
RE320
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.