Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage Maul Global 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwaage Maul Global 25 kg
Paketwaage Maul Global 25 kg
Paketwaage Maul Global 25 kg
Artikel-Nr.:
     315-1712590
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     1712590
EAN/GTIN:
     4058409001124
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
paketwaage
Die batteriebetriebene Paketwaage MAULglobal ist durch die flache Bauform elegant. Gleichzeitig ist die Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage sehr robust. Durch die große LCD-Anzeige und und die Ein-Tasten-Bedienung und Benutzerkalibrierung ist die Handhabung besonders einfach.
  • In drei Ausführungen mit unterschiedlicher maximalen Traglast erhältlich
  • Maße: L 322 x B 320 x H 30 mm
  • Inkl. 1,5V Mikro-Batterien (AAA)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Tragkraft kg:
25
Teilung g:
20
Mindestlast g:
60
Höhe:
30 MM
Breite:
320 MM
Länge:
322 MM
Weitere Suchbegriffe: büroaussattung, lager, paketwaage maul global, versand, versenden, waage, waagen, wiegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.