|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-118501921 Herst.-Nr.: STALOC 3X POWERSCHAUM EAN/GTIN: 9010582016550 |
| |
|
|  |  |
 | Staloc Power Schaum Set - Schaumreiniger + Universalreiniger + MikrofasertuchDas Staloc Power Schaum ist ein vielseitiger Multi Schaumreingier der sich ideal zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen auf verschiedensten Oberflächen eignet. Der hocheffektive Reinigungsschaum eignet sich hervorragend als Schuhreiniger, Lederreiniger, Polsterreiniger, Kunststoffreiniger sowie Bildschirmreiniger, Glasreiniger und Polsterschaum Reiniger. Der Universalreiniger eignet sich perfekt für Haushalt, KFZ und Camping, entfernt er mühelos Fett, Insektenreste, Silikonrückstände und Schmutz von Autoscheiben, Chromteilen und Lackflächen. Der Mehrzweck Schaumreingier reinigt Glas, Metall, Kunststoffe und Leder schonend, ohne die Materialien anzugreifen, und ist ideal für die Reinigung von Fenstern, Türen, Spiegeln, Bildschirmen und Computertastaturen. Zusätzlich enthalten ist ein Mikrofasertuch mit Frotteestruktur für eine hohe Schmutzaufnahme und schnelle Trocknung - das Putztuch ist bis 90 °C waschbar. Lieferumfang: - 3x Power Schaum
- 1x Mikrofasertuch
- 1 Paar Arbeitshandschuhe
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Powerschaum SET | Inhalt: | 3x 500 ml | Farbe: | Weiss | Verpackung: | Spraydose | Hinweis: | Reinigung sensibler Oberflächen | Anwendung: | reinigt Bildschirme, Computertastaturen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfaser universaltuch, industriereiniger, silikonentferner putzmittel autopflege küchenreini |
|  |  |
| |